• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05022089001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022089001
EAN / GTIN 4013288180841
Herstellernummer 05022089001
L-Nummer L60020 4674

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial.
  • Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger.
  • Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
  • Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme.
  • Für Innensechskantschrauben.

Vorteil:

  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Abriebfeste Griffkennzeichnung
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 9-teilig; 9x 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb