• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, 7/32″ x 180 mm

Artikel-Nr.: 05022078001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022078001
EAN / GTIN 4013288018915
Herstellernummer 05022078001
L-Nummer L60020 619

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel für zöllige Innensechskantschrauben.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Zöllig

Lieferumfang:

  • 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, 7/32″ x 180 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb