• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/9 Hex-Plus 2 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05021909001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05021909001
    EAN / GTIN 4013288111937
    Herstellernummer 05021909001
    L-Nummer L60020 1812

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben.
    • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
    • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
    • Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz.
    • Mit extra langen Schenkeln.

    Vorteil:

    • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
    • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
    • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
    • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
    • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

    Lieferumfang:

    • 950/9 Hex-Plus 2 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, 9-teilig; 9x 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb