• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/9 Hex-Plus 7, metrisch, BlackLaser, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05021737001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05021737001
EAN / GTIN 4013288112286
Herstellernummer 05021737001
L-Nummer L60020 1942

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Abriebfeste Größenkennzeichnung für schnellen Zugriff.
  • Im praktischen Clip für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 950/9 Hex-Plus 7 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 9-teilig; 9x 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb