• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser, 13-teilig

Artikel-Nr.: 05021728001
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05021728001
EAN / GTIN 4013288111982
Herstellernummer 05021728001
L-Nummer L60020 1709
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für zöllige Innensechskantschrauben im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.
  • Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Lieferumfang:

  • 950/13 Hex-Plus Imperial 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser, 13-teilig; 13x 950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser: 5/64″x100 mm, 3/32″x112 mm, 7/64″x119 mm, 1/8″x126 mm, 9/64″x132 mm, 5/32″x140 mm, 3/16″x160 mm, 7/32″x180 mm, 0,05″x83 mm, 1/4″x190 mm, 1/16″x91 mm, 5/16″x200 mm, 3/8″x212 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb