• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6005 Joker Doppelmaulschlüssel, 8 x 9 x 122,2 mm

Artikel-Nr.: 05020311001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05020311001
    EAN / GTIN 4013288224880
    Herstellernummer 05020311001
    L-Nummer L60020 5067

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können.
    • Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs.
    • Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination der um 7,5° geschwenkten Mäuler und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt.
    • Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° ″gepackt″ werden.
    • Der Joker 6005 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich.
    • Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6005 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.
    • Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

    Vorteil:

    • Doppelmaul Joker
    • Besonders geeignet für enge Bauräume
    • Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
    • Der geringe Rückholwinkel im Maul ″packt″ die Schraube alle 15°
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

    Lieferumfang:

    • 6005 Joker Doppelmaulschlüssel, 8 x 9 x 122,2 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb