• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6002 Joker Doppelmaulschlüssel, 27 x 32 x 305 mm

Artikel-Nr.: 05020263001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05020263001
EAN / GTIN 4013288212795
Herstellernummer 05020263001
L-Nummer L60020 4369

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger, metrischer Doppel-Maulschlüssel von Wera: Alles, was ein Schlüssel können muss.
  • Und noch viel mehr.
  • Schneller, besser, schöner.
  • Eben ein echter Joker.
  • Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel.
  • Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern.
  • Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert.
  • Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr.
  • Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.
  • Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr.
  • Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben.
  • Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit.
  • Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
  • Kein Abrutschen durch Endanschlag
  • Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
  • Rückschwenkwinkel von nur 30°
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 6002 Joker Doppelmaulschlüssel, 27 x 32 x 305 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb