• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6002 Joker Doppelmaulschlüssel, 8 x 10 x 141 mm

Artikel-Nr.: 05020259001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05020259001
    EAN / GTIN 4013288219015
    Herstellernummer 05020259001
    L-Nummer L60020 4766

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger, metrischer Doppel-Maulschlüssel von Wera: Alles, was ein Schlüssel können muss.
    • Und noch viel mehr.
    • Schneller, besser, schöner.
    • Eben ein echter Joker.
    • Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel.
    • Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern.
    • Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert.
    • Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr.
    • Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.
    • Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr.
    • Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben.
    • Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit.
    • Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
    • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

    Vorteil:

    • Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
    • Kein Abrutschen durch Endanschlag
    • Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
    • Rückschwenkwinkel von nur 30°
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

    Lieferumfang:

    • 6002 Joker Doppelmaulschlüssel, 8 x 10 x 141 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb