• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6003 Joker 8 Imperial Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz, zöllig, 8-teilig

Artikel-Nr.: 05020241001
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05020241001
EAN / GTIN 4013288214201
Herstellernummer 05020241001
L-Nummer L60020 4280
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können.
  • Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs.
  • Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt.
  • Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° ″gepackt″ werden.
  • Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich.
  • Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.
  • Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt.
  • Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Die Joker Taschen sind durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

Vorteil:

  • Besonders geeignet für enge Bauräume
  • Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
  • Der geringe Rückholwinkel im Maul ″packt″ die Schraube alle 15°
  • Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
  • Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Lieferumfang:

  • 6003 Joker 8 Imperial Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz, zöllig, 8-teilig; 8x 6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig: 5/16″x115 mm, 3/8″x125 mm, 7/16″x135 mm, 1/2″x160 mm, 9/16″x167 mm, 5/8″x182 mm, 11/16″x210 mm, 3/4″x230 mm; 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb