• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9640 Magnetleiste 6003 Joker 1 Ringmaulschlüssel-Satz, 11-teilig

Artikel-Nr.: 05020233001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05020233001
EAN / GTIN 4013288228963
Herstellernummer 05020233001
L-Nummer L60020 5192

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ringmaulschlüssel-Set, 11-teilig, metrische Größen; auf Klemmleiste.
  • Der Joker 6003 erzielt durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie eine Verdopplung der Ansetzpunkte.
  • Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° ″gepackt″ werden.
  • Dadurch wird das Verschrauben besonders in engen Bauräumen deutlich einfacher.
  • Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt.
  • Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge.
  • Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen.
  • Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.

Vorteil:

  • 11-teilig
  • Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.
  • Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge
  • Besonders geeignet für enge Bauräume
  • Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs

Lieferumfang:

  • 9640 Magnetleiste 6003 Joker 1 Ringmaulschlüssel-Satz, 11-teilig; 11x 6003 Joker Ringmaulschlüssel: 11x135 mm, 12x148 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 18x210 mm, 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 17x190 mm, 19x230 mm; 1x 9610 Joker Magnetleiste, für bis zu 11 Maulschlüssel, unbestückt: 30 x 370 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb