• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, zöllig, 9/16″ x 187 mm

Artikel-Nr.: 05020079001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05020079001
EAN / GTIN 4013288184825
Herstellernummer 05020079001
L-Nummer L60020 3458

Beschreibung

Beschreibung:

  • Joker Maulringratschenschlüssel mit abgewinkelter Ratschenseite und Umschalthebel.
  • Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert.
  • Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.
  • Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und verringert die Abrutschgefahr.
  • Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit ebenso für die Verringerung der Abrutschgefahr.
  • Der geringe Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben.
  • Die umschaltbare Ratschenmechanik auf der Ringseite mit hoher Feinverzahnung (80 Zähne) sorgt für hohe Flexibilität auch in engen Bauräumen.
  • Hörbar präzise Ratschenmechanik.
  • Das robuste zweiteilige Rast-Element ermöglicht darüber hinaus eine extreme Standfestigkeit.
  • Mit um 15° abgewinkelter Ratschenseite für sicheres Arbeiten bei hohen Drehmomenten.
  • Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit.
  • Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
  • Kein Abrutschen durch Endanschlag
  • Mit hoher Feinverzahnung und robustem Rast-Element
  • Um 15° abgewinkelte Ratschenseite
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, zöllig, 9/16″ x 187 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb