• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, 11 x 165 mm

Artikel-Nr.: 05020066001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05020066001
EAN / GTIN 4013288183910
Herstellernummer 05020066001
L-Nummer L60020 3665

Beschreibung

Beschreibung:

  • Joker Maulringratschenschlüssel mit abgewinkelter Ratschenseite und Umschalthebel.
  • Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert.
  • Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.
  • Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und verringert die Abrutschgefahr.
  • Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit ebenso für die Verringerung der Abrutschgefahr.
  • Der geringe Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben.
  • Die umschaltbare Ratschenmechanik auf der Ringseite mit hoher Feinverzahnung (80 Zähne) sorgt für hohe Flexibilität auch in engen Bauräumen.
  • Hörbar präzise Ratschenmechanik.
  • Das robuste zweiteilige Rast-Element ermöglicht darüber hinaus eine extreme Standfestigkeit.
  • Mit um 15° abgewinkelter Ratschenseite für sicheres Arbeiten bei hohen Drehmomenten.
  • Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit.
  • Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
  • Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen.

Vorteil:

  • Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
  • Kein Abrutschen durch Endanschlag
  • Mit hoher Feinverzahnung und robustem Rast-Element
  • Um 15° abgewinkelte Ratschenseite
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, 11 x 165 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb