• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

932/918/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05018287001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05018287001
EAN / GTIN 4013288018137
Herstellernummer 05018287001
L-Nummer L60020 1720

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Schraubmeißelsatz zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben.
  • Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen.
  • Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge.
  • Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr.
  • Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden.
  • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
  • Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Mit durchgehender Sechskantklinge
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Aufbewahrungs-Rack zur Wandmontage

Lieferumfang:

  • 932/918/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack, 6-teilig; 2x 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 932 A Schlitzschraubendreher: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb