• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

868 S Innenvierkant Bits für Schlagschraubendreher, # 2 x 70 mm

Artikel-Nr.: 05018172001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05018172001
EAN / GTIN 4013288222633
Herstellernummer 05018172001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben.
  • Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert.
  • Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921.
  • Mit 1/4″-Sechskant-Antrieb.

Vorteil:

  • Für Innenvierkantschrauben
  • Extra zähhart für eine lange Lebensdauer
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb
  • Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921

Lieferumfang:

  • 868 S Innenvierkant Bits für Schlagschraubendreher, # 2 x 70 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb