• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

868 S Innenvierkant Bits für Schlagschraubendreher, # 1 x 70 mm

Artikel-Nr.: 05018171001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05018171001
EAN / GTIN 4013288222626
Herstellernummer 05018171001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben.
  • Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert.
  • Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921.
  • Mit 1/4″-Sechskant-Antrieb.

Vorteil:

  • Für Innenvierkantschrauben
  • Extra zähhart für eine lange Lebensdauer
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb
  • Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921

Lieferumfang:

  • 868 S Innenvierkant Bits für Schlagschraubendreher, # 1 x 70 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb