• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 33mm L.60mm

Artikel-Nr.: 05010033
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05010033
EAN / GTIN 4018754008797
Herstellernummer 05010033
L-Nummer L60010 472

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
  • AS-drive und HPQ®-Hochleistungsstahl bis 38 mm, verchromt

Merkmal:

  • d1: 46 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 30 mm
  • Länge mm (L): 60 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • t1: 22 mm
  • t2: 34,7 mm
  • Gewicht: 372 g
  • Schlüsselweite [mm]: 33 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb