• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

809/1 ESD Stubby Bits-Handhalter, mit Sprengring, 1/4″ x 54 mm

Artikel-Nr.: 05008882001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05008882001
EAN / GTIN 4013288219206
Herstellernummer 05008882001
L-Nummer L60020 4619

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders kleiner ESD Bits-Handhalter mit kurzer Klinge für elektrostatisch sicheres Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen.
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit ¼″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1.
  • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.
  • Der integrierte Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
  • Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • ESD Bit-Handhalter für elektrostatisch sicheres Arbeiten, mit Sprengring
  • Für ¼″ Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3

Lieferumfang:

  • 809/1 ESD Stubby Bits-Handhalter, mit Sprengring, 1/4″ x 54 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb