• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

811/1 ESD Stubby Bits-Handhalter, magnetisch, 1/4″ x 54 mm

Artikel-Nr.: 05008881001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05008881001
EAN / GTIN 4013288212382
Herstellernummer 05008881001
L-Nummer L60020 4249

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders kleiner ESD Bits-Handhalter mit kurzer Klinge für elektrostatisch sicheres Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen.
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit ¼″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1.
  • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.
  • Mit starkem Dauermagnet, der auch große und schwere Schrauben hält.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
  • Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • ESD Bits-Handhalter für elektrostatisch sicheres Arbeiten, magnetisch
  • Für ¼″ Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3

Lieferumfang:

  • 811/1 ESD Stubby Bits-Handhalter, magnetisch, 1/4″ x 54 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb