• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stubby Set 3 Schraubendrehersatz, 5-teilig

Artikel-Nr.: 05008872001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05008872001
    EAN / GTIN 4013288214096
    Herstellernummer 05008872001
    L-Nummer L60020 4344

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Besonders kleine Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche.
    • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.
    • Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf.
    • Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.
    • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

    Vorteil:

    • Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
    • Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
    • Klingen mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

    Lieferumfang:

    • Stubby Set 3 Schraubendrehersatz, 5-teilig; 2x 350 PH Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 335 Stubby/Vergaserschraubendreher: 1 x 5,5 x 24,5 mm; 2x 368 Stubby Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben: # 1x25 mm, # 2x25 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb