• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

335 Stubby/Vergaserschraubendreher, 1,2 x 8 x 24,5 mm

Artikel-Nr.: 05008844001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05008844001
EAN / GTIN 4013288212153
Herstellernummer 05008844001
L-Nummer L60020 4174

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche.
  • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.
  • Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf.
  • Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
  • Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
  • Klingen mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • 335 Stubby/Vergaserschraubendreher, 1,2 x 8 x 24,5 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb