• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

335 Stubby/Vergaserschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 24,5 mm

Artikel-Nr.: 05008843001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05008843001
    EAN / GTIN 4013288212146
    Herstellernummer 05008843001
    L-Nummer L60020 4180

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche.
    • Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.
    • Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf.
    • Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.
    • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

    Vorteil:

    • Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
    • Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
    • Klingen mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

    Lieferumfang:

    • 335 Stubby/Vergaserschraubendreher, 1,2 x 6,5 x 24,5 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb