• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1,2 x 6 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05008061001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05008061001
EAN / GTIN 4013288108005
Herstellernummer 05008061001
L-Nummer L60020 1828

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektrikerklinge.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
  • Diese raue Oberfläche ″beißt″ sich förmlich im Schraubenkopf fest.
  • Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Schlitz-Schraubendreher-Elektrikerklinge
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1,2 x 6 x 100 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb