• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

334 SK/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05007680001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05007680001
    EAN / GTIN 4013288111418
    Herstellernummer 05007680001
    L-Nummer L60020 1741

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 6-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
    • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
    • Die Lasertip Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
    • Über die Sechskantklinge und die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüssel höhere Drehmomente übertragen werden.
    • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
    • Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

    Vorteil:

    • Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
    • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
    • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
    • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

    Lieferumfang:

    • 334 SK/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-teilig; 2x 350 SK PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 4x 334 SK Schlitz-Schraubendreher: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x6,5x125 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb