• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm

Artikel-Nr.: 05007675001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05007675001
EAN / GTIN 4013288108081
Herstellernummer 05007675001
L-Nummer L60020 1440

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Sechskantklinge.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeißt.
  • Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig.
  • Mit Schlüsselhilfe zum Übertragen höherer Drehmomente.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Schlitzschrauben
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb