• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

334 SK Schlitz-Schraubendreher, 0,8 x 4,5 x 90 mm

Artikel-Nr.: 05007672001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05007672001
    EAN / GTIN 4013288108050
    Herstellernummer 05007672001
    L-Nummer L60020 1643

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Sechskantklinge.
    • Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff.
    • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
    • Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeißt.
    • Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig.
    • Mit Schlüsselhilfe zum Übertragen höherer Drehmomente.
    • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.

    Vorteil:

    • Schraubendreher für Schlitzschrauben
    • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
    • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
    • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

    Lieferumfang:

    • 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 0,8 x 4,5 x 90 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb