• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder, 16-teilig

Artikel-Nr.: 05006641001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 05006641001
EAN / GTIN 4013288230058
Herstellernummer 05006641001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können.
  • Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher.
  • Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch.
  • Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil.
  • Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden.
  • Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie zur Feinjustierung.
  • Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbo-Funktion.
  • In der VDE-Ausführung gewährleistet der Kraftform Turbo Handhalter 827 T i mit den gem. IEC 60900 stückgeprüften Wera VDE Wechselklingen schnelles und sicheres Arbeiten auch unter Spannung (bis 1.000 Volt).
  • VDE-Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabezum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • In robuster Gürteltasche.
  • Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf.
  • Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden.
  • Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Vorteil:

  • 4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion (rein mechanisch - ohne Akku)
  • Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck
  • Turbo-Funktion speziell für leichtgängige Verschraubungen
  • Für Verschraubungen mit stetig ansteigendem Drehmoment ohne Turbofunktion wie ein normaler Schraubendreher nutzbar
  • Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder, 16-teilig; 1x 827 T i Kraftform Turbo Handhalter: 9 x 125 mm; 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4 x 2,5 x 157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb