• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1, 26-teilig

Artikel-Nr.: 05006617001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05006617001
EAN / GTIN 4013288229557
Herstellernummer 05006617001
L-Nummer L60020 5129

Beschreibung

Beschreibung:

  • 26-teiliges Kraftform Kompakt VDE Set, 2 Handhalter 817 VDE Kraftform, 24 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) größtenteils mit reduziertem Klingendurchmesser (iS), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können.
  • Stückgeprüft gemäß IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabezum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Der Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • 2 VDE-isolierte Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
  • VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe
  • Isolierte Werkzeuge, Klingen teilweise mit reduziertem Durchmesser für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
  • In robuster Falttasche

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1, 26-teilig; 2x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 8x157 mm, TX 9x157 mm, TX 10x157 mm, TX 30x157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy: 2,5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4x2,5x157 mm, 1,2x6,5x157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb