• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder, 18-teilig

Artikel-Nr.: 05006614001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05006614001
EAN / GTIN 4013288230010
Herstellernummer 05006614001

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Handhalter 817 VDE Kraftform, 12 VDE-Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabezum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • 4 Schaltschrankschlüssel.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • In robuster Gürteltasche.
  • Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf.
  • Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden.
  • Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Vorteil:

  • 2 VDE-isolierte Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
  • VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
  • In robuster Falttasche
  • Geeignet für Wera 2go

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder, 18-teilig; 2x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4x2,5x157 mm, 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm; 1x Kraftform Kompakt 96 VK 6,3: 6,3 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 97 VK 8,1: 8,1 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 98 DK: 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 99 FL: 89 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb