• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder, 16-teilig

Artikel-Nr.: 05006609001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 05006609001
EAN / GTIN 4013288229953
Herstellernummer 05006609001

Beschreibung

Beschreibung:

  • 16-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz.
  • Inklusive 14 Klingen (davon 12 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabezum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm und Handhalter 817 VDE.
  • Beide mit ergonomischem Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE Drehmomentschraubendreher-Satz mit einstellbarem Drehmoment
  • Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
  • VDE-isolierter Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
  • VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder, 16-teilig; 1x Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm): 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm; 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4 x 2,5 x 157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb