• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05006604001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 05006604001
EAN / GTIN 4013288229892
Herstellernummer 05006604001

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Handhalter 817 VDE Kraftform und 6 VDE-Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung sowie aufgelaserter Größenangabe nach Größen.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • In robuster Gürteltasche.
  • Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf.
  • Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden.
  • Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Vorteil:

  • VDE-isolierter Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
  • VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe
  • Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
  • In robuster Falttasche
  • Geeignet für Wera 2go

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder, 6-teilig; 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 1x5,5x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy: # 1 x 157 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb