• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 27 x 157 mm

Artikel-Nr.: 05006538001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 05006538001
EAN / GTIN 4013288228819
Herstellernummer 05006538001

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem.
  • Blitzschneller Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert das unbeabsichtigte Wegrollen der Klinge.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für TORX® Schrauben
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
  • Mit Black Point-Spitze für hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit
  • Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 27 x 157 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb