• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,5 x 3 x 157 mm

Artikel-Nr.: 05006501001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 05006501001
EAN / GTIN 4013288228437
Herstellernummer 05006501001
L-Nummer L60020 5293

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Mit Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Schlitzschrauben
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
  • Konische Schneide
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,5 x 3 x 157 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb