• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

160 iS/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack. Mit reduziertem Klingendurchmesser, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05006480001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05006480001
EAN / GTIN 4013288160713
Herstellernummer 05006480001
L-Nummer L60020 2405

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7-teiliges Schraubendreherset mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Inklusive einpoligem Phasentester und 1 Rack zur Aufbewahrung.

Vorteil:

  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit reduziertem Klingendurchmesser

Lieferumfang:

  • 160 iS/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + einpoliger Phasentester + Rack. Mit reduziertem Klingendurchmesser, 7-teilig; 2x 162 iS PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 165 iS PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz): # 2 x 100 mm; 3x 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser: 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm; 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0,5 x 3 x 70 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb