• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 150 mm

Artikel-Nr.: 05006163001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05006163001
    EAN / GTIN 4013288105462
    Herstellernummer 05006163001
    L-Nummer L60020 1637

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
    • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
    • Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
    • Diese raue Oberfläche ″beißt″ sich förmlich im Schraubenkopf fest.
    • Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
    • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

    Vorteil:

    • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
    • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
    • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

    Lieferumfang:

    • 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 150 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb