• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8100 SB 12 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8″-Antrieb, metrisch, 16-teilig

Artikel-Nr.: 05005530001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05005530001
EAN / GTIN 4013288227980
Herstellernummer 05005530001
L-Nummer L60020 5144

Beschreibung

Beschreibung:

  • 16-teiliger Zyklop Comfort Knarrensatz in leichter und robuster, langlebiger textiler Box.
  • Die zweikomponentige Kunststoffummantelung der Zyklop Comfort Knarre macht die Arbeit auch bei Kälte angenehm und schützt gleichzeitig vor Beschädigungen von Oberflächen.
  • Die Zyklop Impaktor Nüsse zeichnen sich durch überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen aus.
  • Durch den Werkzeugfinder ″Take it easy″ (Farbkennzeichnung nach Größen) ist die benötigte Größe schnell zu Hand.
  • Mit der Zyklop Verlängerung lassen sich auch nur schwer zu erreichende Schrauben und Muttern betätigen.

Vorteil:

  • 16-teiliger Zyklop Comfort Knarrensatz; metrische Größen
  • Angenehme Haptik durch die Kunststoffummantelung
  • Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen
  • Feinverzahnung mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°
  • Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen

Lieferumfang:

  • 8100 SB 12 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8″-Antrieb, metrisch, 16-teilig; 1x 8010 B Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 3/8″-Antrieb: 3/8″ x 230 mm; 14x 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 8x30 mm, 10x30 mm, 11x30 mm, 12x30 mm, 13x30 mm, 14x30 mm, 15x30 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 21x32 mm, 22x32 mm, 24x32 mm; 1x 8798 B Zyklop-Verlängerung, 3/8″: 3/8″ x 152,4 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb