• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nuss-Magnetleiste B Imperial 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8″-Antrieb, zöllig, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05005450001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05005450001
EAN / GTIN 4013288223258
Herstellernummer 05005450001
L-Nummer L60020 4992

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nuss-Magnetleiste mit 9 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 3/8″.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

Vorteil:

  • 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 3/8″
  • Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)

Lieferumfang:

  • Nuss-Magnetleiste B Imperial 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8″-Antrieb, zöllig, 9-teilig; 9x 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 11/32″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 5/8″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 9601 Nuss-Magnetleiste, 3/8″, unbestückt: 30 x 340 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb