• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

410 i VDE B VDE-isolierter Quergriff-Adapterschraubendreher für 3/8″ Steckschlüsseleinsätze, 3/8″ x 130 mm

Artikel-Nr.: 05005120001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05005120001
    EAN / GTIN 4013288222664
    Herstellernummer 05005120001
    L-Nummer L60020 4853

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Form des Quergriffs ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente.
    • Die Geometrie des Griffs füllt die ganze Hand gut aus und die Finger liegen fest in den weich gerundeten Griffmulden.
    • Dadurch ist eine optimale, ergonomische Kraftübertragung gewährleistet.
    • Stückgeprüftes Werkzeug gemäß IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
    • Nur erlaubt für 3/8″ VDE-Bitnüsse und -Steckschlüsseleinsätze der Wera Zyklop VDE Serien 8740, 8760, 8767, 8790.
    • Der ummantelte Griff schützt auch empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen.

    Vorteil:

    • 3/8″ VDE-Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
    • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
    • Isoliertes, stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 für sicheres Arbeiten bis 1.000 V
    • Nur erlaubt für 3/8″ VDE-Bitnüsse und -Steckschlüsseleinsätze der Wera Zyklop VDE Serie 8740, 8760, 8767, 8790

    Lieferumfang:

    • 410 i VDE B VDE-isolierter Quergriff-Adapterschraubendreher für 3/8″ Steckschlüsseleinsätze, 3/8″ x 130 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb