• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

400 Hex Drehmomentindikator, 4 x 4,0 Nm

Artikel-Nr.: 05005080001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05005080001
EAN / GTIN 4013288208835
Herstellernummer 05005080001
L-Nummer L60020 4115

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Drehmomentindikator mit festem Drehmoment für Innensechskant Schrauben.
  • Manipulationsgeschützt.
  • Die robuste Rutschkupplung garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes und ein Überziehen des Drehmomentes ist unmöglich.
  • Mehrfach höheres Lösemoment als das eingestellte Anzugsmoment, dadurch wird größtenteils kein weiteres Werkzeug zum Lösen von Schraub-verbindungen benötigt.
  • Die Form des Griffs füllt die ganze Hand gut aus und die Finger liegen in den weich gerundeten Griffmulden.
  • Dadurch ist eine optimale, ergonomische Kraftübertragung gewährleistet.

Vorteil:

  • Quergriff ist ideal für Übertragung kontrollierter Anzieh- und hoher Lösemomente
  • Fehlerfreies Verschrauben durch nicht überziehbare Rutschkupplung und exakte Drehmomentübertragung
  • Manipulationsgeschützt gegen Änderung des eingestellten Wertes
  • Besonders korrosionsbeständige Klinge

Lieferumfang:

  • 400 Hex Drehmomentindikator, 4 x 4,0 Nm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb