• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8007 B VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 3/8″-Antrieb, 3/8″ x 222 mm

Artikel-Nr.: 05004966001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004966001
EAN / GTIN 4013288190963
Herstellernummer 05004966001
L-Nummer L60020 3732

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zyklop Knarre VDE mit Umschalthebel im unverkennbaren Wera Design.
  • Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen.
  • Aufgrund der Feinverzahnung mit 80 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von nur 4,5° ermöglicht.
  • Mit Umschalthebel für einen bequemen Drehrichtungswechsel.
  • Mit sicherer Nussverriegelungsfunktion durch Druckknopf.
  • Stückgeprüftes Werkzeug gemäß IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Vorteil:

  • Isolierte und 100 % stückgeprüfte Zyklop Knarre für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Feinverzahnung mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°
  • Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
  • Sichere Nussverriegelung über Druckknopf, schneller Richtungswechsel mit nur einem Finger dank Umschalthebel
  • Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

Lieferumfang:

  • 8007 B VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 3/8″-Antrieb, 3/8″ x 222 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb