• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8″-Antrieb, 13 x 46 mm

Artikel-Nr.: 05004957001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004957001
EAN / GTIN 4013288193001
Herstellernummer 05004957001
L-Nummer L60020 3998

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3/8″ VDE-Nüsse mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, welcher bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird.
  • Stückgeprüftes Werkzeug gemäß IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Vorteil:

  • Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
  • Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
  • Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

Lieferumfang:

  • 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8″-Antrieb, 13 x 46 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb