• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8740 B VDE HF Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 8 x 59 mm

Artikel-Nr.: 05004903001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004903001
EAN / GTIN 4013288210166
Herstellernummer 05004903001
L-Nummer L60020 4405

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE 3/8″ Bitnuss mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
  • Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird.
  • Stückgeprüftes Werkzeug gemäß IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Vorteil:

  • Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 3/8″ für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
  • Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

Lieferumfang:

  • 8740 B VDE HF Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 8 x 59 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb