• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8790 C Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb, 18 x 83 mm

Artikel-Nr.: 05004835001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05004835001
    EAN / GTIN 4013288221995
    Herstellernummer 05004835001
    L-Nummer L60020 4826

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Langer Impaktor-Steckschlüsseleinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb.
    • Für den Einsatz auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen.
    • Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
    • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung.
    • Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil.
    • Für Außensechskantschrauben und -muttern.

    Vorteil:

    • Robuste Impaktor-Steckschlüsseleinsätze für extrem hohe Beanspruchung; für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb
    • Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen, auch für passende, überstehende Gewindestangen in engen Bauräumen geeignet
    • Sechskantprofil für präzises und profilschonendes Verschrauben bei hoher Kraftübertragung
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
    • Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

    Lieferumfang:

    • 8790 C Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb, 18 x 83 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb