• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8790 C Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb, 14 x 83 mm

Artikel-Nr.: 05004831001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004831001
EAN / GTIN 4013288221933
Herstellernummer 05004831001
L-Nummer L60020 4854

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langer Impaktor-Steckschlüsseleinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb.
  • Für den Einsatz auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen.
  • Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung.
  • Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil.
  • Für Außensechskantschrauben und -muttern.

Vorteil:

  • Robuste Impaktor-Steckschlüsseleinsätze für extrem hohe Beanspruchung; für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb
  • Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen, auch für passende, überstehende Gewindestangen in engen Bauräumen geeignet
  • Sechskantprofil für präzises und profilschonendes Verschrauben bei hoher Kraftübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

Lieferumfang:

  • 8790 C Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb, 14 x 83 mm