• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8790 C Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb, 19 x 38 mm

Artikel-Nr.: 05004576001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004576001
EAN / GTIN 4013288210074
Herstellernummer 05004576001
L-Nummer L60020 4307

Beschreibung

Beschreibung:

  • Impaktor-Steckschlüsseleinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb.
  • Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung.
  • Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil.
  • Für Außensechskantschrauben und -muttern.

Vorteil:

  • Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2″ Antrieb
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

Lieferumfang:

  • 8790 C Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb, 19 x 38 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb