• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Belt C Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2″-Antrieb, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05004565001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004565001
EAN / GTIN 4013288210708
Herstellernummer 05004565001
L-Nummer L60020 4282

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 6 langen ½″ Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact) auf engstem Raum.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.
  • Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.
  • B.
  • an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.
  • Lange ½″ Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätze (ISO 2725-Teil 3) von Wera für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
  • Mit Sechskantprofil und Kugelfangrille.
  • Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil.
  • Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig.
  • Für Außensechskantschrauben und -muttern.

Vorteil:

  • 6-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt ½″
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Lange ½″ Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen
  • Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • Belt C Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2″-Antrieb, 6-teilig; 6x 8790 HMC Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm; 1x Belt C (Textilgurt), 6-teilig, unbestückt: 45 x 275 mm; 1x Klettstreifen 30: 200 x 30 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb