• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Belt A Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4″-Antrieb, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05004525001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05004525001
    EAN / GTIN 4013288210371
    Herstellernummer 05004525001
    L-Nummer L60020 4328

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 langen ¼″ Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact) auf engstem Raum.
    • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
    • Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.
    • Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.
    • B.
    • an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.
    • Lange ¼″ Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätze (ISO 2725-Teil 3) von Wera für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen.
    • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
    • Mit Sechskantprofil und Kugelfangrille.
    • Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil.
    • Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig.
    • Für Außensechskantschrauben und -muttern.

    Vorteil:

    • 9-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, ¼″
    • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
    • Lange ¼″ Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen
    • Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

    Lieferumfang:

    • Belt A Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4″-Antrieb, 9-teilig; 9x 8790 HMA Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 5x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm; 1x Belt A (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt: 39 x 238 mm; 1x Klettstreifen 30: 200 x 30 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb