• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wera 2go 2 XL Werkzeug-Container, 2-teilig

Artikel-Nr.: 05004357001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05004357001
    EAN / GTIN 4013288211491
    Herstellernummer 05004357001
    L-Nummer L60020 4228

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der Wera 2go 2 XL Werkzeug-Container mit extra tiefen Fächern ist mit seinem Klettsystem und seiner Kompaktheit die ideale Lösung für einen individuellen und bequemen Werkzeugtransport.
    • Die innen- und außenliegenden Klettzonen sorgen für extrem hohe Flexibilität und Raumausnutzung.
    • Dadurch passt unglaublich viel Werkzeug in und an den Container.
    • Wera 2go 2 sorgt für leichtes Gepäck, denn nur die wirklich benötigten Werkzeuge werden mitgenommen.
    • Das robuste und formstabile Material schützt die mitgeführten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe und erhöht die Lebensdauer des Werkzeug-Containers.
    • Der gepolsterte und verstellbare breite Tragegurt und die eng am Körper anliegende Position des Containers verschaffen einen angenehmen Tragekomfort.
    • Die Hände bleiben beim Transport frei.
    • Inklusive 1 Köcher Wera 2go 4 mit individuell einstellbarem Klett-Teiler für Schraubendreher und weitere Werkzeuge.
    • 4 dieser Köcher können mühelos verstaut werden.

    Vorteil:

    • Wera 2go 2 XL Werkzeug-Container mit extra tiefen Fächern für z. B. Wera Köcher Wera 2go 4
    • Individuell konfigurierbar für hohe Mobilität
    • Ideal auch zum Andocken der textilen Wera Boxen und Taschen mit Vlieszone
    • Leichtes Ein- und Ausräumen
    • Hände bleiben beim Transport frei

    Lieferumfang:

    • Wera 2go 2 XL Werkzeug-Container, 2-teilig; 1x Wera 2go XL Werkzeug-Container: 455 x 330 x 170 mm; 1x Wera 2go 6 Tragegurt: 38 x 1470 mm; 1x Wera 2go 4 Köcher: 165 x 105 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb