• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform 2go 100, 11-teilig

Artikel-Nr.: 05004310001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004310001
EAN / GTIN 4013288187826
Herstellernummer 05004310001
L-Nummer L60020 3724

Beschreibung

Beschreibung:

  • 11 VDE-isolierte Kraftform Schraubendreher mit Take it Easy Werkzeugfinder im Köcher Wera 2go 4.
  • Mit einstellbarer Raumeinteilung für individuelle Anpassung.

Vorteil:

  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

Lieferumfang:

  • Kraftform 2go 100, 11-teilig; 1x Wera 2go 4 Köcher: 165 x 105 mm; 2x 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 3x 167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm; 3x 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher: 0,4x2,5x80 mm, 0,8x4x150 mm, 1x5,5x200 mm; 1x 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser: 0,6 x 3,5 x 100 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb