• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8009 Zyklop Pocket Set 4, 27-teilig

Artikel-Nr.: 05004285001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 05004285001
    EAN / GTIN 4013288227591
    Herstellernummer 05004285001

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Umfassende und platzsparende Knarren-/Schraubendreher Kombination.
    • Kompakte Zyklop Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche.
    • Magnetische Direktaufnahme für ¼″ Bits und 3/8″ Nüsse.
    • Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme.
    • Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher.
    • Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°.
    • Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits.
    • Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente.
    • Perfekte Kombination einer Zyklop Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz.
    • Der 75 mm lange Universalhalter für 1/4″-Bits kann als Verlängerung eingesetzt werden.
    • Inklusive Nüssen in den gängigsten Abmessungen.
    • In textiler Box; geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

    Vorteil:

    • 27-teiliges Zyklop Pocket Set mit Bits, Nüssen, Universalhalter und Verlängerung
    • Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
    • Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8″-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4″-Bitaufnahme
    • Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
    • Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°

    Lieferumfang:

    • 8009 Zyklop Pocket Set 4, 27-teilig; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 8794 SB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 893/1/1 Universalhalter: 1/4″ x 75 mm; 12x 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 14x29 mm, 16x30 mm; 2x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm; 2x 800/1 BTZ Bits: 0,8x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 2x 840/1 BTZ Bits: 4x25 mm, 6x25 mm; 2x 840/1 Z Bits: 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z Innenvierkant Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb