• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2, 18-teilig

Artikel-Nr.: 05004283001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004283001
EAN / GTIN 4013288223067
Herstellernummer 05004283001
L-Nummer L60020 4914

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Zyklop Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche.
  • Magnetische Direktaufnahme für ¼″ Bits und 3/8″ Nüsse.
  • Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme.
  • Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher.
  • Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°.
  • Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits.
  • Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente.
  • Perfekte Kombination einer Zyklop Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz.
  • Der 75 mm lange Universalhalter für 1/4″-Bits kann als Verlängerung eingesetzt werden.
  • Inklusive Nüssen in den gängigsten Abmessungen.
  • 1 robustes textiles Halfter 9468 zum Befestigen am Gürtel; ebenfalls geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

Vorteil:

  • Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
  • Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8″-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4″-Bitaufnahme
  • Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
  • Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
  • Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits

Lieferumfang:

  • 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2, 18-teilig; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 893/1/1 Universalhalter: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 Z Bits: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z Innenvierkant Bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 3x 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 5/16″x29 mm, 3/8″x29 mm, 1/2″x29 mm; 1x 9468 Halfter Zyklop Pocket, leer: 155 x 65 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb